Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P47D 6V 25W 25X69 Zeiss 390153

kopierenkopieren
BAILEY - P47D 6V 25W 25X69 Zeiss 390153

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ390153

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 4170 mA

  • Sockel - P47D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120224

Sonepar Artikelnummer

120942107

Hersteller Artikelnummer

MZ390153

Hersteller Typ

BAIMZ390153

Hersteller Artikel Nr.:

MZ390153

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

4170 mA

Sockel:

P47D

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.031 kg

Zeiss 390153 P47D 6V 25W Klar Axial LCL38.5 25x67mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen