Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P47D 6V 30W Zeiss LT58Z

kopierenkopieren
BAILEY - P47D 6V 30W Zeiss LT58Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ390158

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Sockel - P47D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120248

Sonepar Artikelnummer

120942109

Hersteller Artikelnummer

MZ390158

Hersteller Typ

BAIMZ390158

Hersteller Artikel Nr.:

MZ390158

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

5000 mA

Sockel:

P47D

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.042 kg

Zeiss LT58Z Tropfen P47D 6V 30W 580lm 100U Klar LCL44 35x65mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen