Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P8024 Ba20d 12V 40W 35X67mm

kopierenkopieren
BAILEY - P8024 Ba20d 12V 40W 35X67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0128024

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 3330 mA

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681124581

Sonepar Artikelnummer

120942274

Hersteller Artikelnummer

P0128024

Hersteller Typ

BAIP0128024

Hersteller Artikel Nr.:

P0128024

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

3330 mA

Sockel:

BA20d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

BAI Medical Exciter P8024 Ba20d 12V 40W 35X67mm