Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR11 GU10 230V 20W 30D Cover

kopierenkopieren
BAILEY - PAR11 GU10 230V 20W 30D Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC1124002030

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681230152

Sonepar Artikelnummer

120940920

Hersteller Artikelnummer

HC1124002030

Hersteller Typ

BAIHC1124002030

Hersteller Artikel Nr.:

HC1124002030

Lampenleistung:

20 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lichtstärke:

250 cd

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.042 kg

BEE PAR11 GU10 230V 20W 30D Klar Aluminium 2000U 250cd 35x50mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor