Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR11 GU10 230V 35W 30D Cover

kopierenkopieren
BAILEY - PAR11 GU10 230V 35W 30D Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC1124003530

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681230145

Sonepar Artikelnummer

120940921

Hersteller Artikelnummer

HC1124003530

Hersteller Typ

BAIHC1124003530

Hersteller Artikel Nr.:

HC1124003530

Lampenleistung:

35 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lichtstärke:

300 cd

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Ja

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.065 kg

BEE PAR11 MR11 GU10 230V 35W 30° Klar Aluminium 2000U 300cd 35x50mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor