Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR16 GU10 240V 35W 36D Cover

kopierenkopieren
BAILEY - PAR16 GU10 240V 35W 36D Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC1024003535

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 35 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681070253

Sonepar Artikelnummer

120940917

Hersteller Artikelnummer

HC1024003535

Hersteller Typ

BAIHC1024003535

Hersteller Artikel Nr.:

HC1024003535

Lampenleistung:

35 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

35 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

240 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.052 kg

BEE PAR16 GU10 240V 35W 36° Cover MR16 51x55mm