Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR16 GU10 240V 50W 36D Cover

kopierenkopieren
BAILEY - PAR16 GU10 240V 50W 36D Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC1024005035

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 35 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681178379

Sonepar Artikelnummer

120940918

Hersteller Artikelnummer

HC1024005035

Hersteller Typ

BAIHC1024005035

Hersteller Artikel Nr.:

HC1024005035

Lampenleistung:

50 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

35 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.045 kg

BEE PAR16/C MR16 GU10 240V 50W 36D Cover 51x55mm