Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - PAR16 GU10 240V 75W 40D Cover ALU

kopierenkopieren
BAILEY - PAR16 GU10 240V 75W 40D Cover ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC1024007540AL

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 40 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681070581

Sonepar Artikelnummer

120940919

Hersteller Artikelnummer

HC1024007540AL

Hersteller Typ

BAIHC1024007540AL

Hersteller Artikel Nr.:

HC1024007540AL

Lampenleistung:

75 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.052 kg

BEE PAR16 GU10 240V 75W 40D Klar Aluminium 2000U 350lm 51x55mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor