Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR20 E27 230V 50W 30D Flood

kopierenkopieren
BAILEY - PAR20 E27 230V 50W 30D Flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA2023005038

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681068496

Sonepar Artikelnummer

120940886

Hersteller Artikelnummer

HA2023005038

Hersteller Typ

BAIHA2023005038

Hersteller Artikel Nr.:

HA2023005038

Lampenleistung:

50 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

63 mm

Gesamtlänge:

82 mm

Reflektorart:

sonstige

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.112 kg

BEE PAR20 E27 230V 50W Flood 30° Klar 2000U 63x82mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor