Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR20 ES63 GU10 240V 50W 38D

kopierenkopieren
BAILEY - PAR20 ES63 GU10 240V 50W 38D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143711

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681437117

Sonepar Artikelnummer

120935527

Hersteller Artikelnummer

143711

Hersteller Typ

BAI143711

Hersteller Artikel Nr.:

143711

Lampenleistung:

50 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

63 mm

Gesamtlänge:

62 mm

Reflektorart:

sonstige

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

BEE PAR20 ES63 GU10 240V 50W 38D Klar Aluminium 2000U 63x62 Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor