Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR20 ES63 GU10 240V 75W 38D

kopierenkopieren
BAILEY - PAR20 ES63 GU10 240V 75W 38D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142612

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426128

Sonepar Artikelnummer

120934611

Hersteller Artikelnummer

142612

Hersteller Typ

BAI142612

Hersteller Artikel Nr.:

142612

Lampenleistung:

75 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lichtstärke:

3000 cd

Durchmesser:

63 mm

Gesamtlänge:

62 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.065 kg

BEE PAR20 ES63 GU10 240V 75W 38D Klar Aluminium 2000U 63x62 Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor