Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR30 E27 230V 100W 30D Flood

kopierenkopieren
BAILEY - PAR30 E27 230V 100W 30D Flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA3023010038

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681068809

Sonepar Artikelnummer

120940890

Hersteller Artikelnummer

HA3023010038

Hersteller Typ

BAIHA3023010038

Hersteller Artikel Nr.:

HA3023010038

Lampenleistung:

100 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Durchmesser:

92 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.227 kg

BAI PAR30 E27 220-230V 100W Flood 30° Klar 2000U 92x95mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor