Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR30 E27 230V 75W 30D Flood

kopierenkopieren
BAILEY - PAR30 E27 230V 75W 30D Flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA3023007538

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681068755

Sonepar Artikelnummer

120940889

Hersteller Artikelnummer

HA3023007538

Hersteller Typ

BAIHA3023007538

Hersteller Artikel Nr.:

HA3023007538

Lampenleistung:

75 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

220 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

92 mm

Gesamtlänge:

95 mm

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.227 kg

BEE Halogen Reflektor MV PAR30 E27 230V 75W 30° Flood