Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR38 E27 240V 120W Flood

kopierenkopieren
BAILEY - PAR38 E27 240V 120W Flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP38E240120FL

  • Lampenleistung - 120 W

  • Sockel - E27

  • Ausführung - mattiert

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681302965

Sonepar Artikelnummer

120942484

Hersteller Artikelnummer

RP38E240120FL

Hersteller Typ

BAIRP38E240120FL

Hersteller Artikel Nr.:

RP38E240120FL

Lampenleistung:

120 W

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Reflektorart:

Flood

Lichtstärke:

3100 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

farblos

Durchmesser:

122 mm

Gesamtlänge:

136 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.351 kg

BEE PAR38 E27 240V 120W 30D Flood 122x136mm 2000U Glühlampe