Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR38 E27 240V 80W Flood Green

kopierenkopieren
BAILEY - PAR38 E27 240V 80W Flood Green

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP38E240080FG

  • Lampenleistung - 80 W

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Reflektorart - Flood

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681135877

Sonepar Artikelnummer

120942480

Hersteller Artikelnummer

RP38E240080FG

Hersteller Typ

BAIRP38E240080FG

Hersteller Artikel Nr.:

RP38E240080FG

Lampenleistung:

80 W

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Reflektorart:

Flood

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

grün

Durchmesser:

122 mm

Gesamtlänge:

136 mm

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.385 kg

BEE Farbig Reflektor PAR38 E27 240V 80W Grün Flood 122x136mm 2000h Glühlampe