Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR38 E27 24V 120W Spot

kopierenkopieren
BAILEY - PAR38 E27 24V 120W Spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP38E024120SP

  • Lampenleistung - 120 W

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

  • Ausstrahlungswinkel - 16 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681341230

Sonepar Artikelnummer

120942477

Hersteller Artikelnummer

RP38E024120SP

Hersteller Typ

BAIRP38E024120SP

Hersteller Artikel Nr.:

RP38E024120SP

Lampenleistung:

120 W

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Ausstrahlungswinkel:

16 °

Reflektorart:

Spot

Lichtstärke:

600 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

weiß

Durchmesser:

123 mm

Gesamtlänge:

137 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.362 kg

BEE PAR38 E27 24V 120W Spot 122x136mm 2000U Glühlampe