Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30104440193

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - GX16d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681401934

Sonepar Artikelnummer

120936794

Hersteller Artikelnummer

30104440193

Hersteller Typ

BAI30104440193

Hersteller Artikel Nr.:

30104440193

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

203 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

203 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.612 kg

Reflektor PAR64 GX16d 240V 1000W 12D VNSP 3000K Halogen 203x152mm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe