Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PAR64 GX16d 240V 500W NSP Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - PAR64 GX16d 240V 500W NSP Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145905

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GX16d

  • Farbtemperatur - 3200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459058

Sonepar Artikelnummer

121075055

Hersteller Artikelnummer

145905

Hersteller Typ

BAI145905

Hersteller Artikel Nr.:

145905

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

203 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

203 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

1.000 kg

BEE PAR64 GX16d 240V 500W NSP 13° 3200K Halogen 203x152mm 300U