Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PG22 9X40 6V 20W Äq. für 64251HLX

kopierenkopieren
BAILEY - PG22 9X40 6V 20W Äq. für 64251HLX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146582

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 3333 mA

  • Sockel - PG22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465820

Sonepar Artikelnummer

121232459

Hersteller Artikelnummer

146582

Hersteller Typ

bai146582

Hersteller Artikel Nr.:

146582

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

3333 mA

Sockel:

PG22

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

BEE HLX64251 JC PG22 6V 20W Klar Halogen C-6 500lm 3200K 100U 9x40mm Lampe für medizinische Anwendungen