Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PGJ19-2 H11 24V 70W

kopierenkopieren
BAILEY - PGJ19-2 H11 24V 70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100040042

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 70 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681400425

Sonepar Artikelnummer

120937479

Hersteller Artikelnummer

70100040042

Hersteller Typ

BAI70100040042

Hersteller Artikel Nr.:

70100040042

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

70 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

PGJ19-2

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H11

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

59 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

BAI H11 PGJ19-2 24V 70W Schwarze Kuppe Halogen 11.6x59mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe