Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Phenolic BL T22 110V 25W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - Phenolic BL T22 110V 25W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWOP54110025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120033

Sonepar Artikelnummer

120942097

Hersteller Artikelnummer

MWOP54110025

Hersteller Typ

BAIMWOP54110025

Hersteller Artikel Nr.:

MWOP54110025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

110 V

Nennstrom:

227 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.029 kg

BAI Appliance Mikrowelle Röhre Kunststoffsockel 110V 25W Klar 22x54mm 2000U Glühlampe