Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Pigmy B22d 30X60 130V 15W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - Pigmy B22d 30X60 130V 15W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB260130015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681143063

Sonepar Artikelnummer

120942639

Hersteller Artikelnummer

SB260130015

Hersteller Typ

BAISB260130015

Hersteller Artikel Nr.:

SB260130015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

130 V

Nennstrom:

115 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.027 kg

BEE Birnenform B22d 130V 15W Klar 30x60mm 1000U Glühlampe