Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Pigmy E14 26X56 250-260V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Pigmy E14 26X56 250-260V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE457260015

  • Lampenleistung - 10 .. 15 W

  • Lampenspannung - 250 .. 260 V

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681144862

Sonepar Artikelnummer

120942666

Hersteller Artikelnummer

SE457260015

Hersteller Typ

BAISE457260015

Hersteller Artikel Nr.:

SE457260015

Lampenleistung:

10 .. 15 W

Lampenspannung:

250 .. 260 V

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

56 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BAI Birnenform E14 250-260V 15W 70lm Klar 26x56mm 1500U Glühlampe