Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Pisello E5.5 Fused 12V 1.2W CL

kopierenkopieren
BAILEY - Pisello E5.5 Fused 12V 1.2W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MSP0512001

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E5,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681118955

Sonepar Artikelnummer

120942076

Hersteller Artikelnummer

MSP0512001

Hersteller Typ

BAIMSP0512001

Hersteller Artikel Nr.:

MSP0512001

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E5,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.5 mm

Gesamtlänge:

32 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

100 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.016 kg

BAI Kleinlampe E5.5 Pisello 5.5x32mm 12V 100mA 0.1A 1.2W Klar 2000U Anzeige- und Signallampe