Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PK22s H3 24V 100W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - PK22s H3 24V 100W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH324100

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 100 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681002360

Sonepar Artikelnummer

120938902

Hersteller Artikelnummer

AH324100

Hersteller Typ

BAIAH324100

Hersteller Artikel Nr.:

AH324100

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

100 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

PK22s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H3

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.014 kg

BAI H3 PK22s 24V 100W Klar Halogen 11x42mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe