Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PK30d 13.5X58 6.6A 45W 1000h

kopierenkopieren
BAILEY - PK30d 13.5X58 6.6A 45W 1000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J176

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 800 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681003831

Sonepar Artikelnummer

120938936

Hersteller Artikelnummer

AIR-J176

Hersteller Typ

BAIAIR-J176

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J176

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

800 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.035 kg

BEE PK30d 240V 45W 6.6A Klar Halogen 13.5x58mm Flugfeldbefeuerungslampe