Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PKX22s 11.5X42 42V 67W 13911

kopierenkopieren
BAILEY - PKX22s 11.5X42 42V 67W 13911

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70300008463

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 67 W

  • Lampenspannung - 42 V

  • Sockel - PKX22S

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681084632

Sonepar Artikelnummer

120937499

Hersteller Artikelnummer

70300008463

Hersteller Typ

BAI70300008463

Hersteller Artikel Nr.:

70300008463

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

67 W

Lampenspannung:

42 V

Sockel:

PKX22S

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Ja

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Ja

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

BAI Halogen Traffic Light H3 PKX22s 42V 67W Klar 13911 11.5x42mm Verkehrssignallampe