Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PL-H 4 Pin 120W/827 2G8-1

kopierenkopieren
BAILEY - PL-H 4 Pin 120W/827 2G8-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600034158

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lichtstrom - 9000 lm

  • Sockel - 2G8-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681341582

Sonepar Artikelnummer

120937038

Hersteller Artikelnummer

50600034158

Hersteller Typ

BAI50600034158

Hersteller Artikel Nr.:

50600034158

Lampenleistung:

120 W

Lichtstrom:

9000 lm

Sockel:

2G8-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

59 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

300 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.341 kg

BAI PL-H 2G8-1 4-pin 120W/827 2700K 59x300mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät