Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PSB 6X28 120V 25mA CC-3A

kopierenkopieren
BAILEY - PSB 6X28 120V 25mA CC-3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T2899025

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - PSB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148327

Sonepar Artikelnummer

120942715

Hersteller Artikelnummer

T2899025

Hersteller Typ

BAIT2899025

Hersteller Artikel Nr.:

T2899025

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

PSB

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.5 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

25 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.002 kg

BEE Telefonlampe PSB 6.5x28mm 120V 25mA 0.025A 3W Klar 10000U CC-3A Anzeige- und Signallampe