Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PSB 6X28 24V 73mA C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - PSB 6X28 24V 73mA C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T2824073

  • Lampenleistung - 1.75 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - PSB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148280

Sonepar Artikelnummer

120942713

Hersteller Artikelnummer

T2824073

Hersteller Typ

BAIT2824073

Hersteller Artikel Nr.:

T2824073

Lampenleistung:

1.75 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

PSB

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.5 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

73 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe PSB 6.5x28mm 24V 73mA 0.073A 1.75W Klar 10000U C-2F Anzeige- und Signallampe