Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PSB 6X28 6V 140mA 0.84W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - PSB 6X28 6V 140mA 0.84W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T2806140

  • Lampenleistung - 0.84 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - PSB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148266

Sonepar Artikelnummer

120942712

Hersteller Artikelnummer

T2806140

Hersteller Typ

BAIT2806140

Hersteller Artikel Nr.:

T2806140

Lampenleistung:

0.84 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

PSB

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.5 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

140 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe PSB 6.5x28mm 6V 140mA 0.14A 0.84W Klar 20000U C-2F Anzeige- und Signallampe