Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PX26D H7 12V 100W

kopierenkopieren
BAILEY - PX26D H7 12V 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH712100

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 100 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681002964

Sonepar Artikelnummer

120938917

Hersteller Artikelnummer

AH712100

Hersteller Typ

BAIAH712100

Hersteller Artikel Nr.:

AH712100

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

100 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

PX26d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.031 kg

BAI H7 PX26D 12V 100W Schwarze Kuppe Halogen 11.6x60mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe