Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PY16-1.25 6V 10W 100h 195lm

kopierenkopieren
BAILEY - PY16-1.25 6V 10W 100h 195lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MNP55122

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - PY16-1,25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117583

Sonepar Artikelnummer

121413479

Hersteller Artikelnummer

MNP55122

Hersteller Typ

baimnp55122

Hersteller Artikel Nr.:

MNP55122

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

PY16-1,25

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.026 kg

Type Narva PY16-1.25 6V 10W Klar 195lm 100U Halogen LCL1.25 9x30mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen