Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PY16-1.25 6V 25W 100h 510lm

kopierenkopieren
BAILEY - PY16-1.25 6V 25W 100h 510lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MNP55147

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 4170 mA

  • Sockel - PY16-1,25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117637

Sonepar Artikelnummer

120942040

Hersteller Artikelnummer

MNP55147

Hersteller Typ

BAIMNP55147

Hersteller Artikel Nr.:

MNP55147

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

4170 mA

Sockel:

PY16-1,25

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Type Narva PY16-1.25 6V 25W Klar 510lm 100U Halogen LCL1.25 9x30mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen