Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PY16-1.25 6V 30W 100h 630lm

kopierenkopieren
BAILEY - PY16-1.25 6V 30W 100h 630lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MNP55168

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Sockel - PY16-1,25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117668

Sonepar Artikelnummer

120942041

Hersteller Artikelnummer

MNP55168

Hersteller Typ

BAIMNP55168

Hersteller Artikel Nr.:

MNP55168

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

5000 mA

Sockel:

PY16-1,25

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

Type Narva PY16-1.25 6V 30W Klar 630lm 100U Halogen C-BAR-6 LCL1.25 9x30mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen