Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PY24-1.5 12V 100W HLWS5 50h 3000lm

kopierenkopieren
BAILEY - PY24-1.5 12V 100W HLWS5 50h 3000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MNP55305

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 8330 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117712

Sonepar Artikelnummer

120942042

Hersteller Artikelnummer

MNP55305

Hersteller Typ

BAIMNP55305

Hersteller Artikel Nr.:

MNP55305

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

8330 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Type Narva PY24-1.5 12V 100W Klar 3000lm 50h Halogen LCL36 11x53mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen