Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - PY24-1.5 24V 150W 50h 5000lm

kopierenkopieren
BAILEY - PY24-1.5 24V 150W 50h 5000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MNP55405

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117743

Sonepar Artikelnummer

120942043

Hersteller Artikelnummer

MNP55405

Hersteller Typ

BAIMNP55405

Hersteller Artikel Nr.:

MNP55405

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Type Narva PY24-1.5 24V 150W Klar 5000lm 50h Halogen LCL36 12.5x59mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen