Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 10X117 42V 500W

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 10X117 42V 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H117042500

  • Lampenleistung - 500 W

  • Nennstrom - 11905 mA

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681067949

Sonepar Artikelnummer

120940873

Hersteller Artikelnummer

H117042500

Hersteller Typ

BAIH117042500

Hersteller Artikel Nr.:

H117042500

Lampenleistung:

500 W

Nennstrom:

11905 mA

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

42 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

117 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BEE Halogenstab R7s 42V 500W Klar 6000lm 2000U 10x117mm Niedervolt Halogenlampe