Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 117mm 110-130V 150W RC

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 117mm 110-130V 150W RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR117130150

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681086940

Sonepar Artikelnummer

120941244

Hersteller Artikelnummer

HR117130150

Hersteller Typ

BAIHR117130150

Hersteller Artikel Nr.:

HR117130150

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

110 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

117 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.017 kg

BEE Halogenstab RC R7s 130V 150W Klar 1800lm 2000h 8x117mm Stoßfest Hochvolt Halogenlampe