Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 117mm 220-240V 250W

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 117mm 220-240V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H117240250

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681068052

Sonepar Artikelnummer

120940878

Hersteller Artikelnummer

H117240250

Hersteller Typ

BAIH117240250

Hersteller Artikel Nr.:

H117240250

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

117 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.017 kg

BAI Halogenstab R7s 240V 250W Klar 2750lm 2000U 8x117mm Hochvolt Halogenlampe