Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 13.5X65 12V 150W Marine

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 13.5X65 12V 150W Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H065012150

  • Lampenleistung - 150 W

  • Nennstrom - 12500 mA

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681067635

Sonepar Artikelnummer

120940866

Hersteller Artikelnummer

H065012150

Hersteller Typ

BAIH065012150

Hersteller Artikel Nr.:

H065012150

Lampenleistung:

150 W

Nennstrom:

12500 mA

Lichtstrom:

2800 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

13.5 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BAI Marine Halogenstab R7s 12V 150W Klar 2800lm 1000U 13.5x65mm C-8 Niedervolt Halogenlampe