Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 13.5X65 28V 200W Marine

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 13.5X65 28V 200W Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H065028200

  • Lampenleistung - 200 W

  • Nennstrom - 7143 mA

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681067673

Sonepar Artikelnummer

120940867

Hersteller Artikelnummer

H065028200

Hersteller Typ

BAIH065028200

Hersteller Artikel Nr.:

H065028200

Lampenleistung:

200 W

Nennstrom:

7143 mA

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

28 V

Durchmesser:

13.5 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

200 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BEE Marine Halogenstab R7s 28V 200W Klar 3600lm 1000U 13.5x65mm CC-8 Niedervolt Halogenlampe