Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 189mm 110-130V 1000W

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 189mm 110-130V 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H189130995

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 19000 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681068151

Sonepar Artikelnummer

120940880

Hersteller Artikelnummer

H189130995

Hersteller Typ

BAIH189130995

Hersteller Artikel Nr.:

H189130995

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

19000 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

110 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

189 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.026 kg

BEE Halogenstab R7s 130V 1000W Klar 19000lm 2000U 10x189mm Hochvolt Halogenlampe