Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 189mm 220-240V 750W RC

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 189mm 220-240V 750W RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR189240750

  • Lampenleistung - 750 W

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681087176

Sonepar Artikelnummer

120941247

Hersteller Artikelnummer

HR189240750

Hersteller Typ

BAIHR189240750

Hersteller Artikel Nr.:

HR189240750

Lampenleistung:

750 W

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

189 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

750 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.023 kg

BAI Halogenstab RC R7s 240V 750W Klar 12000lm 2000h 10x189mm Stoßfest Hochvolt Halogenlampe