Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 22.8V 75W 64mm CC-8

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 22.8V 75W 64mm CC-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018366

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 3290 mA

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116050

Sonepar Artikelnummer

120941897

Hersteller Artikelnummer

MH018366

Hersteller Typ

BAIMH018366

Hersteller Artikel Nr.:

MH018366

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

3290 mA

Sockel:

R7s

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.015 kg

Hanaulux R7s 22.8V 75W Klar Halogen CC-8 12x64mm Lampe für medizinische Anwendungen