Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 254mm 220-240V 1000W

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 254mm 220-240V 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H254240995

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 16500 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681068281

Sonepar Artikelnummer

120940883

Hersteller Artikelnummer

H254240995

Hersteller Typ

BAIH254240995

Hersteller Artikel Nr.:

H254240995

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

16500 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

254 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.036 kg

BAI Halogenstab R7s 240V 1000W Klar 16500lm 2000U 10x254mm Hochvolt Halogenlampe