Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 254mm 220-240V 1500W RC

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 254mm 220-240V 1500W RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR254240997

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lichtstrom - 30000 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681087244

Sonepar Artikelnummer

120941253

Hersteller Artikelnummer

HR254240997

Hersteller Typ

BAIHR254240997

Hersteller Artikel Nr.:

HR254240997

Lampenleistung:

1500 W

Lichtstrom:

30000 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

254 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1500 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.036 kg

BEE Halogenstab RC R7s 240V 1500W Klar 2000U 10x254mm Hochvolt Halogenlampe