Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 78mm 220-240V 60W RC

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 78mm 220-240V 60W RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR078240060

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lichtstrom - 550 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681086797

Sonepar Artikelnummer

120941233

Hersteller Artikelnummer

HR078240060

Hersteller Typ

BAIHR078240060

Hersteller Artikel Nr.:

HR078240060

Lampenleistung:

60 W

Lichtstrom:

550 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

78 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.012 kg

BEE Halogenstab RC R7s 240V 60W Klar 550lm 2000h 8x78mm Stoßfest Hochvolt Halogenlampe