Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - R7s 8X117 24V 200W RC

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 8X117 24V 200W RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR117024200

  • Lampenleistung - 200 W

  • Nennstrom - 8333 mA

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681086889

Sonepar Artikelnummer

120941239

Hersteller Artikelnummer

HR117024200

Hersteller Typ

BAIHR117024200

Hersteller Artikel Nr.:

HR117024200

Lampenleistung:

200 W

Nennstrom:

8333 mA

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

117 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

200 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BEE Halogenstab RC R7s 24V 200W Klar 1000lm 2000h 8x117mm Stoßfest Niedervolt Halogenlampe