Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - R7s 8X117 42V 300W

kopierenkopieren
BAILEY - R7s 8X117 42V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H117042300

  • Lampenleistung - 300 W

  • Nennstrom - 7143 mA

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681067925

Sonepar Artikelnummer

120940871

Hersteller Artikelnummer

H117042300

Hersteller Typ

BAIH117042300

Hersteller Artikel Nr.:

H117042300

Lampenleistung:

300 W

Nennstrom:

7143 mA

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

42 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

117 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BEE Halogenstab R7s 42V 300W Klar 3600lm 2000U 8x117mm Niedervolt Halogenlampe